Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381241

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037093

Réf. Sonepar

00553003909

Réf. Fournisseur

9381241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381241

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc80 12w 1603lm 4000°k 36° + adapt. 3 allumages blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)