Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS - 9401245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037239
Réf. Sonepar
00553003959
Réf. Fournisseur
9401245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


