Non retournable

Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381631

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152871

Réf. Sonepar

00553315287

Réf. Fournisseur

9381631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381631

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot