Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037253
Réf. Sonepar
00553003913
Réf. Fournisseur
9381432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381432
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


