Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381731

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153236

Réf. Sonepar

00553315323

Réf. Fournisseur

9381731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381731

De la gamme de produit : Projecteurs leds