Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 1610...1610 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153243
Réf. Sonepar
00553315324
Réf. Fournisseur
9381732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
1610...1610 lm
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


