Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS - 9401735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151331
Réf. Sonepar
00553315133
Réf. Fournisseur
9401735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


