Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037260
Réf. Sonepar
00553003914
Réf. Fournisseur
9381435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


