Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS - 9401435

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037383

Réf. Sonepar

00553003962

Réf. Fournisseur

9401435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401435

De la gamme de produit : Projecteurs leds