Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR - 9401742

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151355

Réf. Sonepar

00553315135

Réf. Fournisseur

9401742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401742

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot