Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037291
Réf. Sonepar
00553003917
Réf. Fournisseur
9381445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


