Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153267
Réf. Sonepar
00553315326
Réf. Fournisseur
9381741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


