Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC - 9401641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673150983
Réf. Sonepar
00553315098
Réf. Fournisseur
9401641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


