Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS - 9401445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037413
Réf. Sonepar
00553003965
Réf. Fournisseur
9401445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


