Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR - 9401442

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037406

Réf. Sonepar

00553003964

Réf. Fournisseur

9401442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 14W 1758Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401442

De la gamme de produit : Projecteurs leds