Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR - 9401752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151386
Réf. Sonepar
00553315138
Réf. Fournisseur
9401752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401752
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


