Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152932
Réf. Sonepar
00553315293
Réf. Fournisseur
9381651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


