Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS - 9401655

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151034

Réf. Sonepar

00553315103

Réf. Fournisseur

9401655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401655

De la gamme de produit : Projecteurs leds