Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381451

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152574

Réf. Sonepar

00553315257

Réf. Fournisseur

9381451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381451

De la gamme de produit : Projecteurs leds