Cubispot - MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS - 9401455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673150679
Réf. Sonepar
00553315067
Réf. Fournisseur
9401455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 14W 1809Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


