Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC - 9402831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 956 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673150686
Réf. Sonepar
00553315068
Réf. Fournisseur
9402831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


