Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR - 9401832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 956 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151058
Réf. Sonepar
00553315105
Réf. Fournisseur
9401832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401832
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc80 8w 1044lm 3000°k 17° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


