Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 956 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673152987
Réf. Sonepar
00553315298
Réf. Fournisseur
9381835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: