Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9382832

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 956 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152611

Réf. Sonepar

00553315261

Réf. Fournisseur

9382832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

956 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382832

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc80 8w 1044lm 3000°k 24° + adapt. 3 allumages noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.