Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS - 9402835

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 956 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673150709

Réf. Sonepar

00553315070

Réf. Fournisseur

9402835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

956 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402835

De la gamme de produit : Projecteurs leds