Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS - 9400835

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 956 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036843

Réf. Sonepar

00553003944

Réf. Fournisseur

9400835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

956 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9400835

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot