Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR - 9400832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 956 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036836
Réf. Sonepar
00553003943
Réf. Fournisseur
9400832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


