Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153038
Réf. Sonepar
00553315303
Réf. Fournisseur
9381852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381852
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


