Non retournable

Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + PATERE BLANC - 9401851

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151102

Réf. Sonepar

00553315110

Réf. Fournisseur

9401851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401851

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot