Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153021
Réf. Sonepar
00553315302
Réf. Fournisseur
9381851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381851
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc80 8w 1075lm 3500°k 17° + adapt. 3 allumages blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


