Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR - 9401852

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151119

Réf. Sonepar

00553315111

Réf. Fournisseur

9401852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401852

De la gamme de produit : Projecteurs leds