Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152680
Réf. Sonepar
00553315268
Réf. Fournisseur
9382855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


