Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR - 9402852

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673150754

Réf. Sonepar

00553315075

Réf. Fournisseur

9402852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402852

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc80 8w 1075lm 3500°k 24° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur