Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9380851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152482
Réf. Sonepar
00553315248
Réf. Fournisseur
9380851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


