Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9380855

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 972...972 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152505

Réf. Sonepar

00553315250

Réf. Fournisseur

9380855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

972...972 lm

MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9380855

De la gamme de produit : Projecteurs leds