Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS - 9400855

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105358

Réf. Sonepar

00553310535

Réf. Fournisseur

9400855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9400855

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc80 8w 1075lm 3500°k 36° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur