Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR - 9400852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673105341
Réf. Sonepar
00553310534
Réf. Fournisseur
9400852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


