Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381842

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153007

Réf. Sonepar

00553315300

Réf. Fournisseur

9381842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381842

De la gamme de produit : Projecteurs leds