Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9382842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152642
Réf. Sonepar
00553315264
Réf. Fournisseur
9382842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


