Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR - 9402842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673150723
Réf. Sonepar
00553315072
Réf. Fournisseur
9402842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


