Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9380842

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036744

Réf. Sonepar

00553003898

Réf. Fournisseur

9380842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9380842

De la gamme de produit : Projecteurs leds