Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS - 9400845

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036874

Réf. Sonepar

00553003947

Réf. Fournisseur

9400845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9400845

De la gamme de produit : Projecteurs leds