Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR - 9402132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152222
Réf. Sonepar
00553315222
Réf. Fournisseur
9402132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402132
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


