Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9383132

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1011 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153786

Réf. Sonepar

00553315378

Réf. Fournisseur

9383132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1011 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9383132

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Mini lbd irc90 10w 1104lm 3000°k 24° + adapt. 3 allumages noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot