Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC - 9403131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151850
Réf. Sonepar
00553315185
Réf. Fournisseur
9403131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


