Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC - 9404131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151492
Réf. Sonepar
00553315149
Réf. Fournisseur
9404131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 10w 1104lm 3000°k 36° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


