Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9382152

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154202

Réf. Sonepar

00553315420

Réf. Fournisseur

9382152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR