Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC - 9402141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152246
Réf. Sonepar
00553315224
Réf. Fournisseur
9402141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1026 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402141
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Mini lbd irc90 10w 1160lm 4000°k 17° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


