Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 36° + PATERE BLANC - 9404141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151522
Réf. Sonepar
00553315152
Réf. Fournisseur
9404141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1026 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 36° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404141
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


