Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9382141

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1026 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154165

Réf. Sonepar

00553315416

Réf. Fournisseur

9382141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1026 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC90 10W 1160Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382141

De la gamme de produit : Projecteurs leds